Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310415 UPS TRIMOD ON LINE 30 KVA HE HIGH 0MIN - 310415

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310415 UPS TRIMOD ON LINE 30 KVA HE HIGH 0MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 30000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 30000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3245063104150

Artikelnummer

LEG310415

Herstellernummer

310415

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

30000 W

Ausgangsscheinleistung:

30000 VA

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1650 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

181 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 30 kVA, 0 minuti di autonomia, cabinet alto