Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310422 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3/12 HE FOR 10K - 310422

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310422 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3/12 HE FOR 10K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970328342

Artikelnummer

LEG310422

Herstellernummer

310422

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

86 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 12 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3