BTICINO (LEGRAND) - LEG310424 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 30KVA - 310424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 30000 W
Ausgangsscheinleistung - 30000 VA
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 380...415 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970328397
Artikelnummer
LEG310424
Herstellernummer
310424
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
30000 W
Ausgangsscheinleistung:
30000 VA
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Höhe:
1370 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Gewicht:
80 kg
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


