Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310448 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 14 MIN - 310448

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310448 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 14 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 20000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 20000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 14 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970328304

Artikelnummer

LEG310448

Herstellernummer

310448

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

20000 W

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

279 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 20 kVA, 14 minuti di autonomia, cabinet basso