Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310472 UPS TRIMOD EMPTY CAB 9S 3/3 3C 60 HE D - 310472

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310472 UPS TRIMOD EMPTY CAB 9S 3/3 3C 60 HE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 60000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 60000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970827203

Artikelnummer

LEG310472

Herstellernummer

310472

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

60000 W

Ausgangsscheinleistung:

60000 VA

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

91 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Cabinet di potenza DUAL INPUT vuoto TRIMOD HE - 9x6,7kVA moduli di potenza - trifase 3-3 - 3 moduli di comando