BTICINO (LEGRAND) - LEG310478 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD B - 310478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Eingangsspannung - 240...290 V
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971509153
Artikelnummer
LEG310478
Herstellernummer
310478
Hersteller
BTI
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
240...290 V
Bauform:
Standgerät
Ausgangsspannung:
192...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1635 mm
Anzahl der Primärphasen:
2
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
710 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
3


