Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310777 CABINET BATTERIE MEGALINE + 3 KB - 310777

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310777 CABINET BATTERIE MEGALINE + 3 KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 475 mm

  • Höhe - 270 mm

  • Tiefe - 570 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449076356339

Artikelnummer

LEG310777

Herstellernummer

310777

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

475 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 3 kb