BTICINO (LEGRAND) - LEG310797 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 2 KB - 310797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 483 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 584 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076825279
Artikelnummer
LEG310797
Herstellernummer
310797
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
483 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
584 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 2 kb


