BTICINO (LEGRAND) - LEG310799 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 4 KB - 310799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 483 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 584 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076932694
Artikelnummer
LEG310799
Herstellernummer
310799
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
483 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
584 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 4 kb


