BTICINO (LEGRAND) - LEG310934 SMNP CS141M WITH RS485 MODBUS INTERFACE - 310934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Breite - 69 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 126 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970911919
Artikelnummer
LEG310934
Herstellernummer
310934
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Breite:
69 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
126 mm
interfaccia di rete CS141M INDUSTRIALE versione esterna


