Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310935 SMNP CS141M SK WITH RS485 MODBUS INTERFA - 310935

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310935 SMNP CS141M SK WITH RS485 MODBUS INTERFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970911926

Artikelnummer

LEG310935

Herstellernummer

310935

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Breite:

60 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

120 mm

interfaccia di rete CS141M SK INDUSTRIALE versione interna (slot)