BTICINO (LEGRAND) - LEG310993 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 10KW - 310993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 10000 W
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971429987
Artikelnummer
LEG310993
Herstellernummer
310993
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
184...267 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
228...235 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):
0
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Höhe:
1370 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
87 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
45...65 Hz


