Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHBC34Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150-100 H50 Z - 31AHBC34Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHBC34Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150-100 H50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561324015

Artikelnummer

LEG31AHBC34Z

Herstellernummer

31AHBC34Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione concentrica. Altezza: 50 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.