Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCS33Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 Z - 31AHCS33Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCS33Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561228702

Artikelnummer

LEG31AHCS33Z

Herstellernummer

31AHCS33Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.