BTICINO (LEGRAND) - LEG31AIB050C P31-CURVA PIANA 90? 50X50 Z/C - 31AIB050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561234208
Artikelnummer
LEG31AIB050C
Herstellernummer
31AIB050C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
20 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.



