Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AJB050G P31-CURVA PIANA 45? 50X50 GP - 31AJB050G

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AJB050G P31-CURVA PIANA 45? 50X50 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561223356

Artikelnummer

LEG31AJB050G

Herstellernummer

31AJB050G

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

20 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.