Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AJC150Z P31-CURVA PIANA 45? 150X75 Z - 31AJC150Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AJC150Z P31-CURVA PIANA 45? 150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561216075

Artikelnummer

LEG31AJC150Z

Herstellernummer

31AJC150Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.