Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AQC300Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 300X75 Z - 31AQC300Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AQC300Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561214842

Artikelnummer

LEG31AQC300Z

Herstellernummer

31AQC300Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.