Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR47Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/200X75 Z - 31ASCR47Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR47Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561224766

Artikelnummer

LEG31ASCR47Z

Herstellernummer

31ASCR47Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir