Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C - 31AUB050C

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561234253

Artikelnummer

LEG31AUB050C

Herstellernummer

31AUB050C

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.