Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AVD200Z P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 200X100Z - 31AVD200Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AVD200Z P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 200X100Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561344075

Artikelnummer

LEG31AVD200Z

Herstellernummer

31AVD200Z

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.