Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z - 31BJB050Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561221697

Artikelnummer

LEG31BJB050Z

Herstellernummer

31BJB050Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir