BTICINO (LEGRAND) - LEG31BMA050Z P31-CURVA IN SALITA 90? BASE 50X25 Z - 31BMA050Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8009561327337
Artikelnummer
LEG31BMA050Z
Herstellernummer
31BMA050Z
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
20 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


