Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31BPA050Z P31-CURVA IN DISCESA 90? BASE 50X25 Z - 31BPA050Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31BPA050Z P31-CURVA IN DISCESA 90? BASE 50X25 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561327498

Artikelnummer

LEG31BPA050Z

Herstellernummer

31BPA050Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

45 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir