BTICINO (LEGRAND) - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z - 31C3D200Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8009561246546
Artikelnummer
LEG31C3D200Z
Herstellernummer
31C3D200Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)