Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31C8B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 50X50 Z - 31C8B050Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31C8B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561211094

Artikelnummer

LEG31C8B050Z

Herstellernummer

31C8B050Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir