BTICINO (LEGRAND) - LEG31F3C600Z P31-BASE FORATA 3M 600X75 Z - 31F3C600Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
EAN
8009561211339
Artikelnummer
LEG31F3C600Z
Herstellernummer
31F3C600Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir



