BTICINO (LEGRAND) - LEG31I39400X P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 INOX - 31I39400X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
36 M
EAN
8009561333673
Artikelnummer
LEG31I39400X
Herstellernummer
31I39400X
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304


