BTICINO (LEGRAND) - LEG31I39500Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z - 31I39500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8009561211612
Artikelnummer
LEG31I39500Z
Herstellernummer
31I39500Z
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm


