Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29150Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150 Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29150Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561210301

Artikelnummer

LEG31L29150Z

Herstellernummer

31L29150Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm