Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29300Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=300 Z - 31L29300Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29300Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561209909

Artikelnummer

LEG31L29300Z

Herstellernummer

31L29300Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm