Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L89075G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=75MM GP - 31L89075G

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L89075G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=75MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561211230

Artikelnummer

LEG31L89075G

Herstellernummer

31L89075G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm