Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BL57Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X50 - 31X9BL57Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BL57Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 600 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 600 mm

  • Höhe der Seitenwand - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561242692

Artikelnummer

LEG31X9BL57Z

Herstellernummer

31X9BL57Z

Hersteller

BTI

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

600 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

600 mm

Höhe der Seitenwand:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 400/600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria