Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CE75G P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 300X75 GP - 31X9CE75G

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CE75G P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 300X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561245051

Artikelnummer

LEG31X9CE75G

Herstellernummer

31X9CE75G

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.