Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CG75Z P31-PIASTRA A SNODO VERTICALE H=75MM Z - 31X9CG75Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CG75Z P31-PIASTRA A SNODO VERTICALE H=75MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561245877

Artikelnummer

LEG31X9CG75Z

Herstellernummer

31X9CG75Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Piastre di giunzione a snodo verticale. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.