Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DC13Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X100 Z - 31X9DC13Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DC13Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561252998

Artikelnummer

LEG31X9DC13Z

Herstellernummer

31X9DC13Z

Hersteller

BTI

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 661)