Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG341761 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=200+200 Z - 341761

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG341761 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=200+200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 84 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561584457

Artikelnummer

LEG341761

Herstellernummer

341761

Hersteller

BTI

Höhe:

84 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola doppia. Larghezza totale 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir