Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG341762 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=300+300 Z - 341762

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG341762 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=300+300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 87 mm

  • Länge - 700 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561584471

Artikelnummer

LEG341762

Herstellernummer

341762

Hersteller

BTI

Höhe:

87 mm

Länge:

700 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola doppia. Larghezza totale 700 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir