Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG341889 SIST. SUPPORTO-TUBO PER SOSPENSIONI L=3M

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG341889 SIST. SUPPORTO-TUBO PER SOSPENSIONI L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - I-Profil

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

8009561337701

Artikelnummer

LEG341889

Herstellernummer

341889

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

I-Profil

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Tubi per sospensioni. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir