Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG341896 S.SUPPORTO-BULLONE T.A M10X30 DACROMET - 341896

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG341896 S.SUPPORTO-BULLONE T.A M10X30 DACROMET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561467880

Artikelnummer

LEG341896

Herstellernummer

341896

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Bullone testa ad ancora M10x30. Utilizzabile con profilati di ancoraggio di sezione 82x41, 41x41 e 21x41 mm. Finitura D: Geomet