Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG342184 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=1,5 3M 3 - 342184

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970644787

Artikelnummer

LEG342184

Herstellernummer

342184

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

0.05 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P21SF15. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.