Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG343230 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,0 3M Z - 343230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970644800

Artikelnummer

LEG343230

Herstellernummer

343230

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0.07 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P21SF20. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.