BTICINO (LEGRAND) - LEG343734 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41S=2,5 3M3 - 343734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
3414970645043
Artikelnummer
LEG343734
Herstellernummer
343734
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
0.81 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein



