BTICINO (LEGRAND) - LEG343761 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=200+200 C - 343761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 84 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
18 ST
EAN
8009561584518
Artikelnummer
LEG343761
Herstellernummer
343761
Hersteller
BTI
Höhe:
84 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola doppia. Larghezza totale 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione


