Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG343773 S.SUPPORTO-PROFILATO D.FF 82X41S=2,5 3M - 343773

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970645104

Artikelnummer

LEG343773

Herstellernummer

343773

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

2.15 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P41DFF25. Profilato doppio asolato 82x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.