BTICINO (LEGRAND) - LEG346478 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600MM INOX - 346478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561507265
Artikelnummer
LEG346478
Herstellernummer
346478
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304


