Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348001 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/25 EZ - 348001

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348001 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/25 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 24 M

EAN

8009561341715

Artikelnummer

LEG348001

Herstellernummer

348001

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1456 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.