BTICINO (LEGRAND) - LEG348002 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/25 EZ - 348002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8009561341746
Artikelnummer
LEG348002
Herstellernummer
348002
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2054 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


