Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348004 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 200/25 EZ - 348004

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348004 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 200/25 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 18 M

EAN

8009561341807

Artikelnummer

LEG348004

Herstellernummer

348004

Hersteller

BTI

Breite:

200 mm

Höhe:

25 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4654 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.