BTICINO (LEGRAND) - LEG348005 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 300/25 EZ - 348005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
12 M
Produktserien
EAN
8009561341838
Artikelnummer
LEG348005
Herstellernummer
348005
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7254 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


